Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUFENMATTEN SUNDAE BU 81 19X56 HALBRUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074570
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074570
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074570
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24527
EAN/GTIN:
     4059382291601
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
floordirekt stufenmatten
STUFENMATTEN SUNDAE BU 81 19X56 HALBRUND
Weitere Informationen:
Gewicht:
184 g
Farbe:
Blau
Höhe:
13.5 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: stufenmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.