Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUFENMATTEN SUNDAE ROSE 12 235X65 RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074574
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074574
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074574
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24540
EAN/GTIN:
     4059382291861
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
stufenmatten
STUFENMATTEN SUNDAE ROSE 12 235X65 RK
Weitere Informationen:
Gewicht:
258 g
Farbe:
Rosa
Höhe:
13.5 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.