Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREPPENSTUFEN DYNASTY VELOURS PINK RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074626
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074626
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074626
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18516
EAN/GTIN:
     4059382031191
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
floordirekt stufenmatten
TREPPENSTUFEN DYNASTY VELOURS PINK RK
Weitere Informationen:
Gewicht:
179 g
Farbe:
Rosa
Höhe:
8.5 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: stufenmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.