Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREPPENSTUFEN DYNASTY VELOURS SRGU HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074629
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1074629
Artikel-Nr.:
     94QG7-1074629
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18512
EAN/GTIN:
     4059382031115
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
stufenmatten
TREPPENSTUFEN DYNASTY VELOURS SRGU HR
Weitere Informationen:
Gewicht:
179 g
Farbe:
Grau
Höhe:
8.5 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
235 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
992
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 7,20*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,82*
€ 10,42*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.