Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLER VORHANG HELL SCHWARZ 100X230CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1075560
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1075560
Artikel-Nr.:
     94QG7-1075560
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-5771
EAN/GTIN:
     4059382078004
Suchbegriffe:
Jalousie
jalousie 100cm
jalousie
jalousie schwarz
ROLLER VORHANG HELL SCHWARZ 100X230CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
2300 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
2300 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.