Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLER VORHANG HELL SCHWARZ 75X150CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1075569
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1075569
Artikel-Nr.:
     94QG7-1075569
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-5731
EAN/GTIN:
     4059382077618
Suchbegriffe:
Jalousie
jalousie schwarz
jalousie
jalousie 75 cm
ROLLER VORHANG HELL SCHWARZ 75X150CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
1125 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1500 mm
Breite:
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.