Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERHEITSMATTE PVC B 120 GU L 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1082122
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1082122
Artikel-Nr.:
     94QG7-1082122
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2126-120x200
EAN/GTIN:
     4064149028406
SICHERHEITSMATTE PVC B 120 GU L 150
Weitere Informationen:
Gewicht:
2400 g
Farbe:
Grau
Höhe:
2000 mm
Breite:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 66,10*
€ 85,40*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 66,73*
€ 86,23*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.