Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner HERMA DIN A4 70 mm Pappkarton Farbig sortiert 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1082481
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1082481
Artikel-Nr.:
     94QG7-1082481
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7193
EAN/GTIN:
     4008705913577
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
HERMA Ordner. Modell: 7193. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 70 mm. Farbe: Farbig sortiert. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton. Finish: Glatt. Ausrichtung: Hoch. Breite: 285 mm. Höhe: 315 mm. Lieferumfang: 10 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
315 mm
Breite:
285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,82*
€ 47,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,24*
€ 45,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.