Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFALTET VORHANG MAGIC SCHWARZ 55X200CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1082733
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1082733
Artikel-Nr.:
     94QG7-1082733
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-9140
EAN/GTIN:
     4059382014910
GEFALTET VORHANG MAGIC SCHWARZ 55X200CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
1210 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
2000 mm
Breite:
550 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.