Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFALTET VORHANG MAGIC SCHWARZ 90X200CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1082738
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1082738
Artikel-Nr.:
     94QG7-1082738
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-9145
EAN/GTIN:
     4059382014903
GEFALTET VORHANG MAGIC SCHWARZ 90X200CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
1980 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
2000 mm
Breite:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.