Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste Hilfe Kasten 31 x 13 x 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1084339
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1084339
Artikel-Nr.:
     94QG7-1084339
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0390145
EAN/GTIN:
     4250108806394
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Söhngen Erste Hilfe Kasten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3440 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
130 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 123,52*
€ 151,73*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 124,83*
€ 153,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,97*
€ 158,12*
90 Tage
20
Frei Haus
ab € 168,65*
€ 204,62*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.