Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner HERMA 270 x 540 mm Transparent Polypropylen (PP)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1088620
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1088620
Artikel-Nr.:
     94QG7-1088620
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20235
EAN/GTIN:
     4008705202350
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
HERMA Buchschoner. Format: 270 x 540 mm. Material: Polypropylen (PP). Etikettenraum:. Abmessungen:: 276 x 540 mm (H x B). Farbe: Transparent. Anzahl: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
540 mm
Breite:
270 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 5,87*
ab € 7,28*
€ 11,46*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,19*
€ 15,54*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.