Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OUTDOOR TEPPICH MATERA 180X300 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1090927
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1090927
Artikel-Nr.:
     94QG7-1090927
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23210
EAN/GTIN:
     4064149267638
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
OUTDOOR TEPPICH MATERA 180X300 CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
13500 g
Farbe:
Beige, Braun
Höhe:
3 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
3000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.