Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OUTDOOR TEPPICH MATERA 60X1000 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1090935
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1090935
Artikel-Nr.:
     94QG7-1090935
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23197
EAN/GTIN:
     4064149267713
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
OUTDOOR TEPPICH MATERA 60X1000 CM
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige, Braun
Höhe:
3 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
10000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.