Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OUTDOOR TEPPICH MATERA 60X200 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1090936
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1090936
Artikel-Nr.:
     94QG7-1090936
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23189
EAN/GTIN:
     4064149267720
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
OUTDOOR TEPPICH MATERA 60X200 CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 g
Farbe:
Beige, Braun
Höhe:
3 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.