Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OUTDOOR TEPPICH MATERA 90X800 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1090952
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1090952
Artikel-Nr.:
     94QG7-1090952
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23205
EAN/GTIN:
     4064149267881
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
OUTDOOR TEPPICH MATERA 90X800 CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
18000 g
Farbe:
Beige, Braun
Höhe:
3 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
8000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.