Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OUTDOOR TEPPICH PADUA 180X600 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1090990
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1090990
Artikel-Nr.:
     94QG7-1090990
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23307
EAN/GTIN:
     4064149268260
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
OUTDOOR TEPPICH PADUA 180X600 CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
27000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
3 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
6000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,50*
€ 424,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,20*
€ 420,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,03*
€ 410,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.