Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTTELIGER TPCH BARCELONA BE 70 66X200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1091604
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1091604
Artikel-Nr.:
     94QG7-1091604
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21678-66x200
EAN/GTIN:
     4064149148036
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
ZOTTELIGER TPCH BARCELONA BE 70 66X200
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Höhe:
22 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppich-Läufer, Teppichläufer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 20,88*
€ 28,52*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 135,65*
€ 167,85*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.