Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTTELIGER TPCH BARCELONA BN 92 66X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1091766
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1091766
Artikel-Nr.:
     94QG7-1091766
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21692-66x100
EAN/GTIN:
     4064149150732
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
ZOTTELIGER TPCH BARCELONA BN 92 66X100
Weitere Informationen:
Gewicht:
1075 g
Farbe:
Dunkelbraun
Höhe:
22 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppich-Läufer, Teppichläufer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,72*
€ 18,97*
9 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 251,27*
€ 303,29*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.