Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHAGGY HOCHFLOR TEPPICH 100CMX150CM BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1096432
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1096432
Artikel-Nr.:
     94QG7-1096432
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4471
EAN/GTIN:
     4059382070688
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
teppich 1 x1,5 m
SHAGGY HOCHFLOR TEPPICH 100CMX150CM BLAU
Weitere Informationen:
Gewicht:
1372 g
Farbe:
Blau
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, hochflorteppich blau, 0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,97*
€ 22,16*
6 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 18,09*
€ 25,08*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.