Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHAGGY HOCHFLOR TEPPICH 100X150CM CREME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1096434
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1096434
Artikel-Nr.:
     94QG7-1096434
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4459
EAN/GTIN:
     4059382070565
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
hochflor teppich
SHAGGY HOCHFLOR TEPPICH 100X150CM CREME
Weitere Informationen:
Gewicht:
1372 g
Farbe:
Creme
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,14*
€ 24,42*
9 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 18,16*
€ 24,92*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.