Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHAGGY HOCHFLOR TEPPICH 160X230CM GRUEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1096457
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1096457
Artikel-Nr.:
     94QG7-1096457
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4468
EAN/GTIN:
     4059382070657
Suchbegriffe:
0
SHAGGY HOCHFLOR TEPPICH 160X230CM GRUEN
Weitere Informationen:
Gewicht:
3367 g
Farbe:
Grün
Breite:
2300 mm
Tiefe:
1600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
11 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 31,86*
€ 43,90*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 35,88*
€ 48,84*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.