Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHAGGY HOCHFLOR TEPPICH 200CMX290CM PINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1096470
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1096470
Artikel-Nr.:
     94QG7-1096470
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4474
EAN/GTIN:
     4059382070718
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
hochflor teppich
SHAGGY HOCHFLOR TEPPICH 200CMX290CM PINK
Weitere Informationen:
Gewicht:
5307 g
Farbe:
Rosa
Breite:
2900 mm
Tiefe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.