Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A TEPPICH GLASGOW BE 66X150 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1097950
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1097950
Artikel-Nr.:
     94QG7-1097950
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25246-66x150
EAN/GTIN:
     4064149207429
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
teppich 3x6m
1A TEPPICH GLASGOW BE 66X150 CM
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Breite:
660 mm
Tiefe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,61*
€ 17,65*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 558,35*
€ 651,29*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.