Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A TEPPICH GRANDEUR BE 70 66X150 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098047
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098047
Artikel-Nr.:
     94QG7-1098047
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25189-66x150
EAN/GTIN:
     4064149201984
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
teppich 3x6m
1A TEPPICH GRANDEUR BE 70 66X150 CM
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Höhe:
9 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, teppich beige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,63*
€ 19,08*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 558,63*
€ 654,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.