Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A TEPPICH GRANDEUR GU 73 100X150 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098074
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098074
Artikel-Nr.:
     94QG7-1098074
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25205-100x150
EAN/GTIN:
     4064149205104
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
teppich 67x600cm
1A TEPPICH GRANDEUR GU 73 100X150 CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
2550 g
Farbe:
Grau
Höhe:
9 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,46*
€ 24,18*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 118,91*
€ 149,44*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.