Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A TEPPICH GRANDEUR GU 73 100X200 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098075
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098075
Artikel-Nr.:
     94QG7-1098075
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25205-100x200
EAN/GTIN:
     4064149205111
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
hochflor teppich
1A TEPPICH GRANDEUR GU 73 100X200 CM
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
9 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
2000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,33*
€ 33,35*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 139,22*
€ 171,88*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.