Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A TEPPICH GRANDEUR GU 73 100X300 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098077
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098077
Artikel-Nr.:
     94QG7-1098077
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25205-100x300
EAN/GTIN:
     4064149205135
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
hochflor teppich
1A TEPPICH GRANDEUR GU 73 100X300 CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
5100 g
Farbe:
Grau
Höhe:
9 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
3000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,26*
€ 41,05*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 178,02*
€ 216,41*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.