Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A TEPPICH GRANDEUR GU 73 200X300 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098079
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098079
Artikel-Nr.:
     94QG7-1098079
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25206-200x300
EAN/GTIN:
     4064149205333
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
hochflor teppich
1A TEPPICH GRANDEUR GU 73 200X300 CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
10200 g
Farbe:
Grau
Höhe:
9 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
3000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 60,40*
€ 77,31*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 212,86*
€ 257,08*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.