Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTELIGER TPCH BARCELONA RA 110 200X250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098345
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098345
Artikel-Nr.:
     94QG7-1098345
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21730-200x250
EAN/GTIN:
     4064149158165
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
ZTELIGER TPCH BARCELONA RA 110 200X250
Weitere Informationen:
Gewicht:
8150 g
Farbe:
Rosa
Höhe:
22 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
2500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 53,65*
€ 68,91*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 442,04*
€ 515,70*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.