Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A ZOTTELIGER TEPPICH BALI GU 100X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098546
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098546
Artikel-Nr.:
     94QG7-1098546
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18292-100x150
EAN/GTIN:
     4064149130017
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
1A ZOTTELIGER TEPPICH BALI GU 100X150
Weitere Informationen:
Gewicht:
1890 g
Farbe:
Grau
Höhe:
10 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 23,65*
€ 31,54*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 135,25*
€ 167,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.