Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A ZOTTELIGER TEPPICH BALI GB66X200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098641
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098641
Artikel-Nr.:
     94QG7-1098641
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18254-66x200
EAN/GTIN:
     4064149127420
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
1A ZOTTELIGER TEPPICH BALI GB66X200
Weitere Informationen:
Gewicht:
1663 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
10 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
2000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,04*
€ 25,95*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 36,73*
€ 49,23*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.