Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Wanduhr Maul MAULrun Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099037
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099037
Artikel-Nr.:
     94QG7-1099037
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9052695
EAN/GTIN:
     4002390065658
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Maul Quarz Wanduhr MAULrun. Radio: Nein. Material: Kunststoff, Glas. Anzahl der Batterien: 1. Batterien im Lieferumfang: Ja. Batteriegröße: AA. Durchmesser: 250 mm. Farbe: Silber, Weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber, Weiß
Höhe:
50 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
252 mm
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, 0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,65*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 8,57*
€ 12,26*
€ 5,50*
ab € 10,04*
€ 14,89*
€ 4,30*
ab € 15,22*
€ 20,50*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,62*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.