Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A TEPPICH CASABLANCA AT SZ 87X150 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099624
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099624
Artikel-Nr.:
     94QG7-1099624
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26109-87x150
EAN/GTIN:
     4064149216070
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
1A TEPPICH CASABLANCA AT SZ 87X150 CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
978 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
11 mm
Breite:
870 mm
Tiefe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichläufer, hochflor teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,11*
€ 30,03*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 24,86*
€ 33,55*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.