Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A TEPPICH THERAPY RA 200X250 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099787
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099787
Artikel-Nr.:
     94QG7-1099787
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26572-200x250
EAN/GTIN:
     4064149222538
Suchbegriffe:
Teppich
1A TEPPICH THERAPY RA 200X250 CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
8650 g
Farbe:
Rosa
Höhe:
13.5 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
2500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 80,64*
€ 102,26*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 119,66*
€ 148,94*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.