Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A TEPPICH THERAPY RA 67X200 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099792
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099792
Artikel-Nr.:
     94QG7-1099792
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26569-67x200
EAN/GTIN:
     4064149221951
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
1A TEPPICH THERAPY RA 67X200 CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
2318 g
Farbe:
Rosa
Höhe:
13.5 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichläufer, hochflor teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 26,76*
€ 36,11*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 87,44*
€ 109,71*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.