Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRASTEPPICH PREMIUM GB 200X1500 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1100069
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1100069
Artikel-Nr.:
     94QG7-1100069
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26492
EAN/GTIN:
     4064149274711
GRASTEPPICH PREMIUM GB 200X1500 CM
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
7 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
15000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,16*
€ 665,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,74*
€ 649,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,40*
€ 620,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,35*
€ 566,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.