Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEPPICH DYNASTY RA 66X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1100146
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1100146
Artikel-Nr.:
     94QG7-1100146
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18436-66x150
EAN/GTIN:
     4064149133995
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
TEPPICH DYNASTY RA 66X150
Weitere Informationen:
Gewicht:
1163 g
Farbe:
Rosa
Höhe:
8.5 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
1500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,64*
€ 17,67*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 382,15*
€ 448,94*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.