Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Euroseats Albany Adore Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1100667
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1100667
Artikel-Nr.:
     94QG7-1100667
Hersteller:
     euroseats
Herst.-Nr.:
     550106
EAN/GTIN:
     8719087023421
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Euroseats Albany. Material: Adore. Farbe: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
890 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
660 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.