Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Euroseats Dunton Adore Hunter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1100672
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1100672
Artikel-Nr.:
     94QG7-1100672
Hersteller:
     euroseats
Herst.-Nr.:
     550100
EAN/GTIN:
     8719087023384
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Euroseats Besucherstuhl Dunton. Material: Adore. Farbe: Hunter.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
900 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,30*
€ 383,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.