| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1107061 Herst.-Nr.: AU7051.7035 EAN/GTIN: 4045916001082 |
| |
|
| | |
| Arbeitstisch Manuflex UNIVERSAL Special Lichtgrau Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellgrau | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, arbeits-grundtisch, mit melaninplatte, au7051.7035 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 423,77* | € 510,66* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 450,74* | € 537,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 514,10* | € 606,42* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,17* | € 732,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|