Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OUTDOOR TEPPICH CATANIA 60X300 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112442
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112442
Artikel-Nr.:
     94QG7-1112442
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23253
EAN/GTIN:
     4064149266532
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
OUTDOOR TEPPICH CATANIA 60X300 CM
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrau
Höhe:
3 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
3000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.