Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEPPICHFLIESEN CAN CAN GERIPPT AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112693
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112693
Artikel-Nr.:
     94QG7-1112693
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-8869
EAN/GTIN:
     4059382094431
Suchbegriffe:
Teppichfliesen
teppichfliesen floordirekt
teppichfliesen anthrazit
TEPPICHFLIESEN CAN CAN GERIPPT AT
Weitere Informationen:
Gewicht:
667 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
6 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.