Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEPPICHFLIESEN JAZZ BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112699
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112699
Artikel-Nr.:
     94QG7-1112699
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-8935
EAN/GTIN:
     4064149262411
Suchbegriffe:
Teppichfliesen
TEPPICHFLIESEN JAZZ BN
Weitere Informationen:
Gewicht:
787 g
Farbe:
Braun
Höhe:
6.2 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.