Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEPPICH RUEGEN TERRA 67X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112788
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112788
Artikel-Nr.:
     94QG7-1112788
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10438-67x150
EAN/GTIN:
     4064149064664
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
floordirekt teppich
TEPPICH RUEGEN TERRA 67X150
Weitere Informationen:
Gewicht:
1155 g
Farbe:
Rotbraun
Höhe:
5 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, teppich terra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,94*
€ 25,83*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 27,33*
€ 36,98*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.