Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Sitwell Steifensand Office L Synchronmechanik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1116267
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1116267
Artikel-Nr.:
     94QG7-1116267
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-15.230-L-75-109-30-44-10
EAN/GTIN:
     4250416809926
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Sitwell Steifensand Bürostuhl Büro L. Stuhltyp: Bürostuhl. Anzahl der Rollen: 5. Armlehne: 2D-Armlehne. Stuhl Sitz-/Rückenbespannung: Synchro-Neigung. Sitzhöhenverstellung (max.): 560 mm. Sitzhöhenverstellung (Min): 420 mm. Höhenverstellung: 420 -560 mm. Breite des Sitzes: 490 mm. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,36*
€ 982,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,42*
€ 973,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,92*
€ 944,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,81*
€ 911,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,21*
€ 851,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.