Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Sitwell Steifensand Office M Synchronmechanik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1116270
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1116270
Artikel-Nr.:
     94QG7-1116270
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-15.130-M-75-109-30-44-10
EAN/GTIN:
     4250416800718
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Sitwell Steifensand Bürostuhl Büro M. Stuhltyp: Bürostuhl. Anzahl der Rollen: 5. Armlehne: 2D-Armlehne. Stuhl Sitz-/Rückenbespannung: Synchro-Neigung. Sitzhöhenverstellung (max.): 560 mm. Sitzhöhenverstellung (Min): 420 mm. Höhenverstellung: 420 -560 mm. Breite des Sitzes: 490 mm. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,87*
€ 825,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,05*
€ 815,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,66*
€ 790,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,99*
€ 761,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,33*
€ 703,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.