Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW ROLLCONTAINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1117708
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1117708
Artikel-Nr.:
     94QG7-1117708
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     61001
EAN/GTIN:
     3660141951806
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
PAPERFLOW ROLLCONTAINER
Weitere Informationen:
Gewicht:
18000 g
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.