Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW ROLLCONTAINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1117714
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1117714
Artikel-Nr.:
     94QG7-1117714
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     61894
EAN/GTIN:
     3660141952124
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
PAPERFLOW ROLLCONTAINER
Weitere Informationen:
Gewicht:
18000 g
Farbe:
Grün, Weiß
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.