Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monolith OL250-L-17 35,2 x 11,7 x 7,6 cm DIN A4 Laminiergerät 400 mm/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1118054
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1118054
Artikel-Nr.:
     94QG7-1118054
Hersteller:
     monolith
Herst.-Nr.:
     809MO25017
EAN/GTIN:
     4260368033171
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Monolith Laminiergerät OL250-L-17. Aufwärmzeit: 1.5 Min. Aufwärmzeit. Breite: 352 mm. Durchlaufgeschwindigkeit: 400 mm/min.. Farbe: Grau. Format: DIN A4. Geeignet für: 80 - 125 Mikron. Geschwindigkeit: 0.4 m/min. Gewicht: 1100 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 76 mm. Lieferumfang: 1 x Laminiergerät. Marke: Monolith. Tiefe: 117 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1100 g
Farbe:
Grau
Höhe:
76 mm
Breite:
352 mm
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heiß-laminiergerät a4, heiss laminiergerät, monolith laminiergerät, LAMINIERGERÄT, FOLIENSCHWEISSGERÄT, FOLIERGERÄT, LAMINATOR, LAMINIERMASCHINE, LAMINIERSYSTEM, LAMINIERGERÄTE, LAMINIERSYSTEMELAMINIERGERÄT, LAMINIERSYSTEME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.